text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo avellanado doble cabeza avellanada 5,0x80 TX25


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 6.9
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5
Longitud 80
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 6.9
Codigo SA

Dimensiones

d-D 5
dk (max.) 10
k 3
Tamaño del conductor 25
L (mm) 80

Números de artículo

Artículo No. 55061.050.080
EAN 8725928150980
UBB 500728822981
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.