text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo avellanado con hexágono interior ISO 10642 Acero bruto 010.9

Artículo No. 07400.020.010
Marca Fabory
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento

Especificaciones

Marca Fabory
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.24
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
    • los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
    • Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.

Estándares

ISO 10642

Números de artículo

Artículo No. 07400.020.010
EAN 8715493800090
UBB 955351372441
UNSPSC 31162400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.