text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autotaladrante hexagonal con arandela acero-neoprene ifi-113/asme b18.6.4 ASME B18.6.4 Acero inoxidable (Inox) AISI 410 #8X3/4

Especificaciones

Diámetro NO.8
Longitud 3/4 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico AISI 410
Dirección del hilo Derecha

Dimensiones

A (max.) 0.25
B (max.) 0.348
H (max.) 0.11
TPI 18
U (min.) 0.019
Z 0.211

Estándares

ASME B18.6.4

Números de artículo

Artículo No. U31860.016.0075
EAN 8712423004207
UBB 500625157341
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.