text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autotaladrante cabeza hexagonal DIN 7504 K Acero Cincado ST4,8X16MM

Especificaciones

Diámetro 4.8 mm
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Info
  • Longitud máxima de apriete KL = L - L1.
    • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

dc 10.5
D (mm) 4.8
k (max.) 4.45
L (mm) 16
L1 ≈ 8
P 1.6
s 8

Estándares

ISO 15480
DIN 7504-K

Números de artículo

Artículo No. 31815.048.016
EAN 8715493855854
UBB 950352978866
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.