KATIA OFFERTE ZAVENTEM
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
Tornillos autoperforantes
31870
31870.042.025
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
Tornillo autotaladrante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7504 M-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,2X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Aplicación
Aluminio
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
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
4.2 mm
Longitud
25 mm
Aplicación
Aluminio
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Longitud máxima de apriete KL = L - L
1
.
Dimensiones
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
25
L1 ≈
7
Nr. ranura
2
P
1.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Números de artículo
Artículo No.
31870.042.025
EAN
8715492966841
UBB
950352771360
UNSPSC
31161507
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional