text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autotaladrante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7504 M-H Acero Cincado paquete grande ST3,5X9,5MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Aplicación Aluminio
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.5 mm
Longitud 9.5 mm
Aplicación Aluminio
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 0.79
Info
  • Longitud máxima de apriete KL = L - L1.
    • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.paquete grande
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 9.5
L1 ≈ 5
Nr. ranura 2
P 1.3

Estándares

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Números de artículo

Artículo No. 31820.035.009
EAN 8715492965547
UBB 950352585653
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.