Tornillos autoperforantes
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
Tornillos autoperforantes
31830
31830.048.022
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
Tornillo autotaladrante cabeza avellanada Philips DIN 7504 O-H Acero Cincado ST4,8X22MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
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
4.8 mm
Longitud
22 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Longitud máxima de apriete KL = L - L
1
.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
4.8
dk
9.5
L (mm)
22
L1 ≈
8
Nr. ranura
2
P
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7504-O H
ISO
15482 H
Números de artículo
Artículo No.
31830.048.022
EAN
8715492966414
UBB
950352768648
UNSPSC
31161507