text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autotaladrante cabeza avellanada cruciforme DIN 7504 O-TX Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,8X38MM

Spezifikationen

Diámetro 4.8 mm
Longitud 38 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Torx®
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Info
  • Longitud máxima de apriete KL = L - L1.

Maße

D (mm) 4.8
dk 9.3
k (max.) 3
L (mm) 38
L1 ≈ 8
P 1.6
Llave de vaso 25

Normen

DIN 7504-O TX
ISO 15482

Artikelnummern

Artikelnummer 51337.048.038
EAN 8715494099943
UBB 500571857902
UNSPSC 31161507

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.