text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-drilling cross recessed countersunk head screw DIN 7504 O-TX Stainless steel A2 ST4,8X28MM

Especificaciones

Diameter 4.8 mm
Length 28 mm
Brand Fabory
Driving features Torx®
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Info
  • Longitud máxima de apriete KL = L - L1.

Dimensiones

D (mm) 4.8
dk 9.3
k (max.) 3
L (mm) 28
L1 ≈ 8
P 1.6
Socket 25

Estándares

DIN 7504-O TX
ISO 15482

Números de artículo

Artículo No. 51337.048.028
EAN 8715494099929
UBB 500571883981
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.