Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
51650
51650.048.022
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
Tornillo autorroscante hexagonal DIN 7976 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,8X22MM
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
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.8 mm
Longitud
22 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
4.8
k
3
L (mm)
22
P
1.6
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7976 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
ISO
≈1479 C
NF
≈E25-662 C
BS
≈4174-AB
Números de artículo
Artículo No.
51650.048.022
EAN
8715492301857
UBB
950352925230
UNSPSC
31161507