Tornillos autorroscante
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos autorroscante
51650
51650.042.009
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
Tornillo autorroscante hexagonal DIN 7976 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,2X9,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
4.2 mm
Longitud
9.5 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Peso por pieza (g)
1.29
Codigo SA
7318141090
Dimensiones
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
9.5
P
1.4
s
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4174-AB
NF
≈E25-662 C
DIN
7976 C
ISO
≈1479 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
Números de artículo
Artículo No.
51650.042.009
EAN
8715494104418
UBB
500571496719
UNSPSC
31161507
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD