Lubrinox
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
Tornillos autorroscante
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
Tornillos
Tornillos autorroscante
26080
26080.042.050
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
Tornillo autorroscante hexagonal DIN 7976 C Acero Cincado ST4,2X50MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Diámetro
4.2 mm
Longitud
50 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Peso por pieza (g)
4.03
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
50
P
1.4
s
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4174-AB
ISO
≈1479 C
NF
≈E25-662 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
DIN
7976 C
Números de artículo
Artículo No.
26080.042.050
EAN
8717077064201
UBB
500645227041
UNSPSC
31161507
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando