text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante hexagonal DIN 7976 C Acero Cincado ST4,2X19MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.2 mm
Longitud 19 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 1.97
Codigo SA 7318149190

Dimensiones

D (mm) 4.2
k 2.8
L (mm) 19
P 1.4
s 7

Estándares

ASME ≈B18.6.5M-AB
ISO ≈1479 C
NF ≈E25-662 C
BS ≈4174-AB
DIN 7976 C

Números de artículo

Artículo No. 26080.042.019
EAN 8717077064157
UBB 500645226548
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.