text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante hexagonal DIN 7976 C Acero Cincado ST3,9X13MM


Numéro d'article
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diámetro 3.9 mm
Longitud 13 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 1.28
Codigo SA

Dimensions

D (mm) 3.9
k 2.3
L (mm) 13
P 1.3
s 7

Normes

ASME ≈B18.6.5M-AB
ISO ≈1479 C
DIN 7976 C
NF ≈E25-662 C
BS ≈4174-AB

Numéros d'articles

Numéro d'article 26080.039.013
EAN 8717077073203
UBB 500645225631
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.