text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26080
26080.029.006
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
Tornillo autorroscante hexagonal DIN 7976 C Acero Cincado ST2,9X6,5MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
6.5 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
2.9
k
1.5
L (mm)
6.5
P
1.1
s
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈1479 C
NF
≈E25-662 C
BS
≈4174-AB
DIN
7976 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
Números de artículo
Artículo No.
26080.029.006
EAN
8717077073067
UBB
500645412585
UNSPSC
31161507