text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante con cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 966 Acero Cincado 4.8 M3X10

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
Nr. ranura 1
P 0.5

Estándares

NF ≈E25-120
DIN 966
ISO ≈7047

Números de artículo

Artículo No. 24692.030.010
EAN 8715492643834
UBB 950353749746
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.