Nedtrain Oud
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
24692
24692.080.020
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
Tornillo autorroscante con cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 966 A-Z Acero Cincado 4.8 M8X20
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
20 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
f ≈
2
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
20
Nr. ranura
4
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
966
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
Números de artículo
Artículo No.
24692.080.020
EAN
8715492644107
UBB
951353638939
UNSPSC
31161504