text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante con cabeza avellanada abombada Phillips DIN 966 A-H Acero Cincado 4.8 paquete grande M4X30

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info paquete grande

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
Nr. ranura 2
P 0.7

Estándares

DIN 966
ISO ≈7047
NF ≈E25-120

Números de artículo

Artículo No. 24690.040.030
EAN 8715492643094
UBB 950353168681
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.