text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante con cabeza avellanada abombada Phillips DIN 966 A-H Acero Cincado 4.8 M6X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4.78
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
Longitud del hilo (mín.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
Nr. ranura 3
P 1

Estándares

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Números de artículo

Artículo No. 24691.060.020
EAN 8715492643704
UBB 951353511466
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.