Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26860
26860.040.020
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
Tornillo autorroscante cabeza oval hexalobular rst-+ Acero Cincado 4X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
20 mm
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Dimensiones
D (mm)
4
dk
7
k
3.1
L (mm)
20
Nr. Torx®
20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
26860.040.020
EAN
8717077322202
UBB
500651077454
UNSPSC
31162400