text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza larga oval Phillips Acero Cincado pasivado a negro ST3,9X13MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.9 mm
Longitud 13 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 1.55
Info All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Codigo SA

Dimensiones

dc (max.) 10
D (mm) 3.9
k 2.5
L (mm) 13
Nr. ranura 2
P 1.4

Números de artículo

Artículo No. 26456.039.013
EAN 8715493560918
UBB 950352951533
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.