Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26403
26403.035.009
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
Tornillo autorroscante cabeza cilindrica cruciforme DIN 7981 C-H Acero Cincado pasivado a negro ST3,5X9,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
9.5 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
9.5
Nr. ranura
2
P
1.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
ISO
7049 CH
Números de artículo
Artículo No.
26403.035.009
EAN
8717077787230
UBB
500687124676
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
STABHPAN35095ZN