Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26403
26403.029.025
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
Tornillo autorroscante cabeza cilindrica cruciforme DIN 7981 C-H Acero Cincado pasivado a negro ST2,9X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
25
Nr. ranura
1
P
1.1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
ISO
7049 CH
Números de artículo
Artículo No.
26403.029.025
EAN
8717077787193
UBB
500687124262
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
STABHPAN29250ZN