MAVE B.V.
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
Tornillos autorroscante
26760
26760.042.070
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
Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Pozidriv DIN 7981 C-Z Acero Cincado ST4,2X70MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.2 mm
Longitud
70 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
70
Nr. ranura
2
P
1.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7981 CZ
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CZ
NF
E25-658 C
Números de artículo
Artículo No.
26760.042.070
EAN
8717077075931
UBB
500645248096
UNSPSC
31161507