Tornillos autorroscante
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
Tornillos
Tornillos autorroscante
26760
26760.022.013
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
Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Pozidriv DIN 7981 C-Z Acero Cincado ST2,2X13MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
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
2.2 mm
Longitud
13 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Peso por pieza (g)
0.3
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.8
L (mm)
13
Nr. ranura
1
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-658 C
DIN
7981 CZ
ISO
7049 CZ
ASME
B18.6.4
Números de artículo
Artículo No.
26760.022.013
EAN
8717077075795
UBB
500645246686
UNSPSC
31161507
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD