text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Pozidriv DIN 7981 C-Z Acero Cincado pasivado a negro ST4,2X38MM

Specyfikacje

Diámetro 4.2 mm
Longitud 38 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Autorroscante
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Wymiary

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 38
Nr. ranura 2
P 1.4

Normy

ASME B18.6.4
ISO 7049 CZ
NF E25-658 C
DIN 7981 CZ

Numery artykułów

Numer artykułu 26402.042.038
EAN 8715492655561
UBB 950352436410
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.