Nedtrain Oud
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
Tornillos autorroscante
55660
55660.042.013
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
Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero inoxidable (Inox) A4 ST4,2X13MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.2 mm
Longitud
13 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
13
Nr. ranura
2
P
1.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
Números de artículo
Artículo No.
55660.042.013
EAN
8715492350572
UBB
950352561480
UNSPSC
31161507