text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,8X19MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.8 mm
Longitud 19 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 2.9
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 19
Nr. ranura 2
P 1.6

Estándares

ASME B18.6.4
DIN 7981 CH
NF E25-658
ISO 7049 CH

Números de artículo

Artículo No. 51660.048.019
EAN 8715492302342
UBB 950352191122
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.