Nedtrain Oud
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
Tornillos
Tornillos autorroscante
51660
51660.042.045
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
Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,2X45MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Diámetro
4.2 mm
Longitud
45 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Peso por pieza (g)
3.7
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
45
Nr. ranura
2
P
1.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
Números de artículo
Artículo No.
51660.042.045
EAN
8715492302281
UBB
950352190629
UNSPSC
31161507
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando