Tornillos autoperforantes
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
Tornillos autoperforantes
U31870
U31870.013.0050
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
Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica ifi-113/asme b18.6.4 ASME B18.6.4 Acero inoxidable (Inox) AISI410 #6X1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 410
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
NO.6
Longitud
1/2 Inch
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 410
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
A (max.)
0.27
H (max.)
0.097
Tamaño del conductor
2
TPI
20
Z
0.19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.6.4
Números de artículo
Artículo No.
U31870.013.0050
EAN
8712423004412
UBB
500625159404
UNSPSC
31162400