text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada Pozidriv DIN 7982 C-Z Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,2X9,5MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2.2 mm
Longitud 9.5 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 0.2
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 2.2
dk 4.3
k ≈ 1.3
L (mm) 9.5
Nr. ranura 1
P 0.8

Estándares

DIN 7982 CZ
NF E25-656 C
ISO 7050 CZ

Números de artículo

Artículo No. 51681.022.009
EAN 8715494111348
UBB 500571346815
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.