Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26770
26770.022.008
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada Pozidriv DIN 7982 C-Z Acero Cincado ST2,2X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.2 mm
Longitud
8 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
8
Nr. ranura
1
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
ISO
7050 CZ
Números de artículo
Artículo No.
26770.022.008
EAN
8712423009301
UBB
500654312692
UNSPSC
31161507