text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26770
26770.022.013
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada Pozidriv DIN 7982 C-Z Acero Cincado ST2,2X13MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.2 mm
Longitud
13 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
13
Nr. ranura
1
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7050 CZ
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
Números de artículo
Artículo No.
26770.022.013
EAN
8712423009325
UBB
500654312858
UNSPSC
31161507