Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26432
26432.029.013
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada Pozidriv DIN 7982 C-Z Acero Cincado pasivado a negro ST2,9X13MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
13 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
13
Nr. ranura
1
P
1.1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
ISO
7050 CZ
Números de artículo
Artículo No.
26432.029.013
EAN
8715492655707
UBB
950352429654
UNSPSC
31161507