text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada Phillips DIN 7982 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,9X16MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.9 mm
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 1.1
Codigo SA 7318141090

Dimensiones

D (mm) 3.9
dk 7.5
k ≈ 2.3
L (mm) 16
Nr. ranura 2
P 1.4

Estándares

NF E25-656
DIN 7982 CH
ISO 7050 CH

Números de artículo

Artículo No. 51680.039.016
EAN 8715492303998
UBB 950352195420
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.