Tornillos autoperforante
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
Tornillos
Tornillos autoperforante
27160
27160.040.030
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada Phillips DIN 7516 DE-H Acero Cincado M4X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
M4
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
3.02
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
dk
8.4
Agujero ø (H11)
3.6
k (max.)
2.7
L (mm)
30
Nr. ranura
2
P
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7516-DE H
Números de artículo
Artículo No.
27160.040.030
EAN
8715492951113
UBB
950352385914
UNSPSC
31161507
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD