Nedtrain Oud
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
Tornillos autorroscante
51620
51620.055.038
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada con ranura DIN 7972 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST5,5X38MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5.5 mm
Longitud
38 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
5.5
dk
10.8
k ≈
3.4
L (mm)
38
n
1.6
P
1.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4174
ISO
1482 C
DIN
7972 C
NF
E25-660 C
Números de artículo
Artículo No.
51620.055.038
EAN
8715492300768
UBB
950352179598
UNSPSC
31161507