text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero inoxidable (Inox) A4 ST6,3X19MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6.3 mm
Longitud 19 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 3.61
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 6.3
dk 12.4
f ≈ 2
k ≈ 3.8
L (mm) 19
Nr. ranura 3
P 1.8

Estándares

DIN 7983 CH
NF E25-657
ISO 7051 CH

Números de artículo

Artículo No. 55690.063.019
EAN 8715494634403
UBB 500634382666
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.