Nedtrain Oud
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
Tornillos autorroscante
51690
51690.035.016
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X16MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
16
Nr. ranura
2
P
1.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7051 CH
DIN
7983 CH
NF
E25-657
Números de artículo
Artículo No.
51690.035.016
EAN
8715492305596
UBB
950352200865
UNSPSC
31161507