Nedtrain Oud
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
Tornillos autorroscante
51640
51640.055.019
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada con ranura DIN 7973 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST5,5X19MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5.5 mm
Longitud
19 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
5.5
dk
10.8
f ≈
1.7
k ≈
3.4
L (mm)
19
n
1.6
P
1.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-661 C
ISO
1483 C
DIN
7973 C
BS
4174
Números de artículo
Artículo No.
51640.055.019
EAN
8715492301598
UBB
950352185694
UNSPSC
31161507