Nedtrain Oud
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
Tornillos autorroscante
51640
51640.029.016
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada con ranura DIN 7973 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,9X16MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
16
n
0.8
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4174
DIN
7973 C
ISO
1483 C
NF
E25-661 C
Números de artículo
Artículo No.
51640.029.016
EAN
8715492301130
UBB
950352181222
UNSPSC
31161507