text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeça avellanada PZ sin punta DIN 7982 F-Z Acero Cincado ST3,5X19MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.5 mm
Longitud 19 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 3.5
dk 6.8
k ≈ 2.1
L (mm) 19
Nr. ranura 2
P 1.3

Estándares

ISO 7050 FZ
DIN 7982 FZ

Números de artículo

Artículo No. 26772.035.019
EAN 8712423028999
UBB 500656743977
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.