Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26772
26772.022.004
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
Tornillo autorroscante cabeça avellanada PZ sin punta DIN 7982 F-Z Acero Cincado ST2,2X4,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.2 mm
Longitud
4.5 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
4.5
Nr. ranura
1
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7050 FZ
DIN
7982 FZ
Números de artículo
Artículo No.
26772.022.004
EAN
8712423028845
UBB
500656742490
UNSPSC
31161507