text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autofrenante Plastico Poliamida (nylon)/Acero 6 M10X1,00X17/5

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 6
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)/Acero
Rosca Métrica fina

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 17 mm
Marca Fabory
Clase 6
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)/Acero
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M10
d2 5
d3 21
h 5
L (mm) 17
L1 17
L2 10
P 1
s 13

Números de artículo

Artículo No. 56953.100.017
EAN 8715492872692
UBB 950373161484
UNSPSC 31161611

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.