text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autofrenante con valona DIN ≈6921 Acero Cincado 100 M5X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
dc 11.2
k 4.3
L (mm) 10
P 0.8
s 8

Estándares

DIN ≈6921

Números de artículo

Artículo No. 04410.050.010
EAN 8715493176911
UBB 953351896923
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.