text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo a golpe Acero Niquelado 2,9X6,5MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Niquelado
Peso por pieza (g) 0.43
Codigo SA
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2.9 mm
Longitud 6.5 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Niquelado
Peso por pieza (g) 0.43
Codigo SA

Dimensiones

d1 2.9
d2 2.65
d3 5.3
D (mm) 2.9
Agujero ø ≈ 2.6
k 2.1
L (mm) 6.5

Números de artículo

Artículo No. 27410.029.006
EAN 8715492951557
UBB 950352141549
UNSPSC 31161509

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.