text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo 2 roscas with hexagon A4 M8X80


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g) 19.4
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g) 19.4
Codigo SA

Dimensiones

b1 30
b2 37
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 80
P 1.25
s 6

Números de artículo

Artículo No. 55282.080.080
EAN 8715494560931
UBB 500634601388
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.