text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo 2 roscas with hexagon A4 M8X50


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g) 11.4
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g) 11.4
Codigo SA

Dimensiones

b1 20
b2 27
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 50
P 1.25
s 6

Números de artículo

Artículo No. 55282.080.050
EAN 8715494560870
UBB 500634601123
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.