text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo 2 roscas with hexagon A4 M10X80


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g) 29.9
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por pieza (g) 29.9
Codigo SA

Dimensiones

b1 30
b2 47
d-D M10
d2 9
L (mm) 80
P 1.5
s 8

Números de artículo

Artículo No. 55282.100.080
EAN 8715494561082
UBB 500634601875
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.