AVEX - 8797449977998
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
Tornillos pasadores
Tornillo 2 roscas Acero inoxidable A2 con hexágono
17576
17576.080.100
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
Tornillo 2 roscas with hexagon A2 M8X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Info
Los tornillos Dowel de diámetro M6 no tienen hexágono.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
100 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Info
Los tornillos Dowel de diámetro M6 no tienen hexágono.
Dimensiones
b1
40
b2
47
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
100
P
1.25
s
6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17576.080.100
EAN
8712547024280
UBB
408366307861
UNSPSC
31161618